Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564290000
Cod. Produttore
8564290000
Cod. EAN
4032248404650

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON DP CG TERM 24V
  • Alimentazione: 24V
  • Collegamento: Cavi di diramazione
  • Comunicazione: 2 fili standard
  • Funzione: Accoppiamento dispositivi
  • Applicazione: Bus di campo
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Utilizzo: Distributore bus di campo

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8564290000 è un componente elettrico progettato per sistemi a tensione continua a 24V, ideale per l'integrazione in bus di campo. La sua struttura è ottimizzata per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti di automazione industriale. Questo componente assicura prestazioni stabili e durature, facilitando la trasmissione di segnali e alimentazione in ambienti elettrici complessi. La sua compatibilità con sistemi a tensione DC lo rende una scelta versatile per applicazioni di controllo e monitoraggio. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

64 mm

altezza

34 mm

profondità

34 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

Certificato per ul classe di aree pericolose I

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus di campo FBCON DP CG 24V per automazione industriale