Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564300000
Cod. Produttore
8564300000
Cod. EAN
4032248287635

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 8WAY
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Connessione: Cavi di diramazione
  • Alimentazione: 2 fili
  • Funzione: Distributore bus di campo
  • Uso: Accoppiamento dispositivi
  • Comunicazione: Gestita su 2 fili
  • Tipo: Bus di campo

Documentazione tecnica

Connettore FBCON in materiale PA CG progettato per applicazioni con tensione continua DC. Dispone di 8 vie per garantire connessioni affidabili e sicure in sistemi elettrici industriali, ideale per l'integrazione in bus di campo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

58 mm

profondità

34 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

Certificato per ul classe di aree pericolose I

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus di campo 8 vie per automazione industriale