Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564110000
Cod. Produttore
8564110000
Cod. EAN
4032248235704

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 4WAY
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Connessione: Cavi di diramazione
  • Alimentazione: 2 fili
  • Funzione: Distributore bus di campo
  • Uso: Accoppiamento dispositivi/sensori
  • Comunicazione: Tramite conduttore 2 fili

Documentazione tecnica

Connettore FBCON realizzato in materiale PA con finitura CG, progettato per applicazioni elettriche in corrente continua. Questo componente a 4 vie garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per sistemi di bus di campo. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza in ambienti industriali, facilitando l’integrazione e la gestione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

37 mm

profondità

34 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

Certificato per ul classe di aree pericolose I

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo FBCON PA CG 4 vie per impianti elettrici professionali