› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Distribuitore video M2304 segnale stabile per impianti distribuzione multi-video indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLD200X
Cod. Produttore WLD200X
Cod. EAN 6955891805422

Informazioni principali

  • Descrizione: Distributore video
  • Serie: M2304-02
  • Funzione: Connessione multi-video
  • Utilizzo: Stazioni interne multiple
  • Conformità: Direttive CE EMC e Bassa Tensione
  • Norme: EN 60065, EN 60950-1, EN 61000
  • Applicazione: Impianti video indoor
  • Tipo: Modulo distributore video

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Distribuitore video modello M2304 progettato per garantire una trasmissione efficace e stabile del segnale video. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di distribuzione video in ambito elettrico, offrendo affidabilità e qualità nella gestione dei segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti, rendendolo una soluzione versatile per impianti di distribuzione video professionali. Descrizione del produttore: Video distributor, necessary for multi-video indoor station branch connection

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

26 mm

materiale

Plastica

Distribuitore video M2304 segnale stabile per impianti distribuzione multi-video indoor