›

DISTANZIATORI PER INTERRUTTORE PREC

Cod. Rexel P2VF D16
Cod. Produttore VF D16
Cod. EAN 8018851059155

Informazioni principali

  • Serie: FA
  • Custodia: metallo verniciato
  • Protezione: IP67
  • Corrente termica: 10 A (cavo), 4 A (connettore)
  • Tensione isolamento: 500 VAC / 600 VDC
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Temperatura: -25°C ÷ +80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EZU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori per interruttore precablati serie FA e NA.
DISTANZIATORI PER INTERRUTTORE PREC