› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

DISTANZIALE X SERIE TWIN + PROLUNGA

Cod. Rexel IESBTWIN
Cod. Produttore SBTWIN

Informazioni principali

  • Profondità: 3 cm
  • Compatibile con: sensori TWIN
  • Prolunga tamper: 6 cm
  • Protezione: antimanomissione
  • Installazione: facile
  • Funzione: ottimizza campo visivo
  • Uso: vicino a ostacoli
  • Serie: TWIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziale per il montaggio di sensori volumetrici serie TWIN, ideale per installazioni in prossimità di ostacoli che potrebbero interferire con il corretto funzionamento del rilevatore.Caratteristiche tecnicheProfondità: 3 cm.Compatibile con: sensori volumetrici serie TWIN.Dotato di prolunga tamper da 6 cm per garantire la protezione antimanomissione.Facile installazione per ottimizzare il campo visivo del sensore.Perfetto per migliorare la copertura di rilevazione in ambienti con ostacoli vicini, assicurando massima efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo soppressore di disturbi EMC

DISTANZIALE X SERIE TWIN + PROLUNGA