› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Dispositivo tre posizioni JSHD4H2 per pannello industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020002R31
Cod. Produttore 2TLA020002R3100
Cod. EAN 7320500385760

Informazioni principali

  • Descrizione: Dispositivo a 3 posizioni
  • Montaggio: Su pannello interno
  • Conduttori: 6 conduttori da 150mm
  • Funzione: Movimento limitato macchina
  • Applicazione: Manutenzione e programmazione
  • Serie: JSHD4H2
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Uso: Ambienti di sicurezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

JSHD4H2 è un dispositivo a tre posizioni da pannello progettato per applicazioni di sicurezza elettrica. Questo componente, appartenente alla serie JSHD4H2 di ABB, è caratterizzato da un design compatto e funzionale che ne facilita l'integrazione nei quadri elettrici. È adatto per funzioni di sicurezza, garantendo un elevato livello di affidabilità e controllo nei sistemi elettrici. Il dispositivo non presenta contatti normalmente aperti e supporta il monitoraggio di corto circuito trasversale, incrementando la sicurezza operativa. L'esecuzione dell'organo di comando è di tipo "Altro", offrendo versatilità nell'impiego. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS, assicurando la limitazione delle sostanze pericolose e un impatto ambientale ridotto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSHD4H2 0.15m is a three-position device for internal panel mounting with 6 leads, each 150mm long. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

Caratteristiche tecniche

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti di commutazione

2

Serie

JSHD4H2

Dispositivo tre posizioni JSHD4H2 per pannello industriale