› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Dispositivo rilevazione archi DS-ARC1 M C20 A30 AFDD con interruttore differenziale integrato per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDSARC1MC20A30
Cod. Produttore DSARC1MC20A30
Cod. EAN 8012542748014

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N AFDD
  • Corrente nominale: C20A
  • Protezione integrata: RCBO
  • Moduli: 3 moduli
  • Protezione archi: Terra, parallelo, serie
  • Serie: DS-ARC1 M
  • Normativa: EN 62606, EN IEC 63000
  • Conformità: RoHS, EMC, Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DS-ARC1 M is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated RCBO in three modules, for the protection against earth arc faults, parallel arc faults, series arc faults, overvolatge, short-circuit currents, overload, earth fault currents

Caratteristiche tecniche

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Serie

DS ARC1 M

Dispositivo rilevazione archi DS-ARC1 M C20 A30 AFDD con interruttore differenziale integrato per protezione impianti elettrici