Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813AC10AR
Cod. Produttore
GC8813AC10ARC
Cod. EAN
8005543620892

Informazioni di prodotto

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico tipo AC - In= 10A - Idn= 0.03A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico bipolare 1P+N con protezione contro gli archi elettrici (STOP ARC), caratterizzato da una corrente nominale di 10 A, sensibilità di intervento a 30 mA e capacità di interruzione di 4500 A. Progettato per la protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e dispersioni di corrente di tipo AC, garantisce sicurezza elevata negli impianti elettrici civili e industriali. Dotato di funzione di autotest per il controllo continuo dell’efficacia del dispositivo, presenta una curva di intervento di tipo C e un grado di protezione IP20. L’installazione è facilitata dal design compatto con larghezza di 54 mm e connessioni rapide per conduttori da 1,5 a 16 mm². Ideale per garantire protezione affidabile e prevenzione di incendi causati da archi elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 10A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C, tipo AC

frequenza

50 Hz

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Altro

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Dispositivo rilevamento arco elettrico AC 10A 30mA 1P+N residenziale