› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo protezione sovratensioni SOR T1-T2-T3 380-440V AC per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051337R1
Cod. Produttore 1SDA051337R1
Cod. EAN 8015644517588

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380-440 V AC
  • Tipo: SHUNT OPENING RELEASE
  • Applicazione: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: T1-T2-T3
  • Funzione: Interruzione apertura
  • Uso: Accessori Tmax
  • Corrente nominale: Non specificata

Descrizione del prodotto

SOR T1-T2-T3 è un dispositivo progettato per la protezione e il monitoraggio delle sovratensioni nei sistemi elettrici con tensioni comprese tra 380 e 440 V in corrente alternata. Questo accessorio, compatibile con la serie Tmax T, garantisce affidabilità e sicurezza nel controllo delle correnti di guasto, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici industriali e civili. La sua installazione facilita la gestione delle protezioni differenziali, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza complessiva dell'impianto. Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 380...440V AC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Dispositivo protezione sovratensioni SOR T1-T2-T3 380-440V AC per impianti industriali e civili