› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo protezione elettronico UVD 48-60VA per interruttori Tmax XT industriale/civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051358R1
Cod. Produttore 1SDA051358R1
Cod. EAN 8015644517793

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48-60V AC/DC
  • Funzione: Ritardo elettronico
  • Applicazione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: T1..T6 - XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo di carico: Rilascio elettromeccanico
  • Alimentazione: 48..60V AC/DC

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico compatto progettato per l'installazione su guida DIN EN 50022 secondo le norme DIN 43880. Offre un'alimentazione versatile a tensioni di 24, 48, 60, 110÷127 e 220÷250 V in corrente continua o alternata. Il dispositivo consente di regolare il tempo di apertura tramite cavallotti tra i morsetti, con intervalli variabili da 0,5 a 3 secondi, garantendo un controllo preciso e affidabile delle operazioni elettriche. Ideale per applicazioni in sistemi di protezione e comando, assicura facilità di montaggio e rimozione con un semplice sistema a scatto. La sua compatibilità con i modelli UVD T1..T6 e XT1..XT4 lo rende un accessorio essenziale per quadri elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 48...60V AC-DC FOR UNDERVOLTAGE RELEAS T1..T6-XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Dispositivo protezione elettronico UVD 48-60VA per interruttori Tmax XT industriale/civile