›

Dispositivo presenza tensione giallo per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1147
Cod. Produttore EV1147
Cod. EAN 8015646748911

Informazioni principali

  • Descrizione: Dispositivo presenza tensione
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1, IEC 61439-2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Protezione IK: Secondo EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2
  • Uso: Rilevazione presenza tensione

Descrizione del prodotto

Dispositivo presenza tensione progettato per il monitoraggio affidabile della presenza di tensione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un grado di protezione che garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il corpo di colore giallo facilita l’identificazione visiva e assicura un’installazione semplice grazie al tipo di montaggio specifico. Funziona con tensioni di alimentazione standard, offrendo due modalità operative per adattarsi a diverse esigenze applicative. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, assicura un controllo preciso e sicuro dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Voltage detector device

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

numero di colori

1

numero di modalità

2

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Dispositivo presenza tensione giallo per automazione industriale