›

Dispositivo presenza tensione 1 contatto per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1148
Cod. Produttore EV1148
Cod. EAN 8015646748928

Informazioni principali

  • Descrizione: Dispositivo presenza tensione+1cont
  • Funzione: Voltage detector + interlock
  • Contatti: 1 contatto NC
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: IEC 61439-1 e IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Dispositivo di presenza tensione con un contatto, progettato per il monitoraggio sicuro delle tensioni elettriche in impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un corpo di colore giallo, garantisce un alto grado di protezione e affidabilità. È caratterizzato da due modalità operative e supporta una sola colorazione per indicazione visiva, senza segnale acustico incorporato. Ideale per l’installazione su quadri elettrici, assicura un controllo efficace e continuo della tensione, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Voltage detector device + interlock + 1 NC contact

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

numero di colori

1

numero di modalità

2

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Dispositivo presenza tensione 1 contatto per quadri elettrici industriali