Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40636
Cod. Produttore
40636
Cod. EAN
8013406291004

Informazioni di prodotto

Dispositivo IP 2 ingressi 2uscite relè

Documentazione tecnica

Dispositivo con due ingressi/uscite, standard IP, 2 uscite a relè 6 A 230 V~, 2 ingressi, alimentazione PoE o 5 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

adatto per

stazione interna

tipo di estensione

accessori per incasso

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

Produttore

Dispositivo IP 2 ingressi 2uscite relè