› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo elettronico UVD 220-250V per interruttori Tmax XT1..XT4 montaggio su guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051361R1
Cod. Produttore 1SDA051361R1
Cod. EAN 8015644517823

Informazioni principali

  • Descrizione: UVD T1..T6 - XT1..XT4
  • Tensione: 220..250 V AC/DC
  • Funzione: Electronic time delay
  • Applicazione: Undervoltage release
  • Compatibilità: T1..T6, XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Tipo: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico per bobine di minima tensione (YU) compatibile con interruttori Tmax e Tmax XT (modelli T1, T5, T6, XT1, XT2, XT3, XT4). Progettato per garantire un controllo preciso del tempo di apertura, con tempi selezionabili da 0,25 a 3 secondi tramite dip switch, assicurando flessibilità nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo si resetta automaticamente al ritorno della tensione di alimentazione, operando con una tensione nominale di funzionamento compresa tra 24 e 250 V in corrente alternata o continua. Montaggio su guida DIN secondo la norma EN 50022 garantisce facilità di installazione e integrazione nei quadri elettrici. Ideale per migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 220...250V AC-DC FOR UNDERVOLTAGE RELEASE T1..T6-XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Dispositivo elettronico UVD 220-250V per interruttori Tmax XT1..XT4 montaggio su guida DIN