›

Dispositivo elettronico temporizzatore 110/127V per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038319R1
Cod. Produttore 1SDA038319R1
Cod. EAN 8015644383190

Informazioni principali

  • Descrizione: UVD 110/127V E1/6-T7-X1-T8
  • Tensione: 110/127 V DC/AC
  • Funzione: Electronic Time Delay
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Protezione: Ritardo elettronico
  • Applicazione: Temporizzazione automatica
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax e Emax
  • Certificazioni: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico compatto e versatile, progettato per l'installazione su guida DIN secondo la norma EN 50022. Il dispositivo offre un'alimentazione flessibile a corrente continua o alternata con tensioni da 24 V a 250 V, garantendo un'ampia adattabilità alle diverse esigenze impiantistiche. Il tempo di apertura è regolabile tramite cavallotti tra i morsetti, con intervalli che variano da 0,5 a 2 secondi, permettendo un controllo preciso e personalizzato dei ritardi. Il design modulare consente un'installazione e una rimozione rapide con sistema a scatto, ideale per applicazioni in quadri elettrici industriali. Questo ritardatore è compatibile con le serie Emax, Tmax, Formula Air e Megamax, rappresentando una soluzione affidabile per la gestione temporizzata nei sistemi di protezione e automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 110/127V DC/AC E1/6-T7-T7M-X1-T8-E1.2/6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

127 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Dispositivo elettronico temporizzatore 110/127V per quadri elettrici industriali e civili