Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 367 5
Cod. Produttore
KW 139 6
Cod. EAN
7320500268100

Informazioni di prodotto

MP3-20Y Pushbutton
MP3-20Y è un dispositivo elettrico caratterizzato da un rivestimento giallo resistente che garantisce alta visibilità e durabilità. Progettato per applicazioni di installazione, offre stabilità e affidabilità nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici. La sua costruzione di qualità lo rende adatto a diverse esigenze impiantistiche, combinando funzionalità e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: The MP3-20Y Pushbutton is: Momentary - Extended - Yellow - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

colore del pulsante

giallo

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pushbutton MP3-20Y giallo non illuminato plastica cromo per installazioni elettriche robuste