Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 174 0
Cod. Produttore
KZ 174 0
Cod. EAN
7320500283462

Informazioni di prodotto

M2SS1-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET.

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico bipolare con leva corta di colore nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il design ergonomico della leva facilitano l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di protezione e gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ELKZ 174 0, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo articolo, parte della famiglia M2SS1-30B, è dotato di una leva corta di colore nero, realizzata con materiali resistenti per una durata eccezionale. La sua classificazione merceologica 020401 ne attesta l'affidabilità e l'efficienza. L'ELKZ 174 0 è ideale per chi cerca un prodotto elettrico che unisce funzionalità e design elegante.

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore elettrico bipolare leva corta nero per impianti residenziali e industriali