Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDLB1-PV
Cod. Produttore
DLB1-PV
Cod. EAN
8051316091444

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEDLB1-PV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: versatili
  • Montaggio: facile integrazione
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: elevata
Dispositivo elettrico DLB1-PV progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni e nel funzionamento. Ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità, assicura prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell'energia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo CEDLB1-PV rappresenta un'innovativa soluzione nel campo dell'elettricità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua configurazione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, adattandosi facilmente a diverse esigenze di installazione. La progettazione del CEDLB1-PV include dettagli attentamente studiati per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua efficienza, questo dispositivo è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico, che cercano soluzioni di alta qualità e prestazioni affidabili. Con il CEDLB1-PV, si può contare su un dispositivo che combina tecnologia avanzata e praticità d'uso, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

larghezza

67 mm

altezza

82 mm

profondità

35 mm

con interfaccia di comunicazione

numero massimo di punti di carica controllabili

1

corrente di carica

100 A

Produttore

Dispositivo DLB1-PV alta qualità versatilità elettrico