Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDLB1
Cod. Produttore
DLB1
Cod. EAN
8051316093721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DISPOSITIVO DLB1
  • Quantità consigliata: 16 pezzi
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Funzionamento: Sicuro e affidabile
  • Applicazioni: Residenziali e professionali
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Serie: CEDLB1
Dispositivo DLB1 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da affidabilità e funzionalità avanzate. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici, garantisce prestazioni ottimali e sicurezza nelle operazioni. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo CEDLB1 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con un design robusto e materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per professionisti del settore e per applicazioni residenziali. Grazie alla sua versatilità, il CEDLB1 si adatta a diverse esigenze di montaggio e configurazione, assicurando una soluzione efficace per il controllo e la gestione dell'energia. La compatibilità con vari standard di sicurezza e la facilità di utilizzo lo rendono un'opzione privilegiata per chi cerca un dispositivo di alta qualità per le proprie necessità elettriche.

larghezza

67 mm

altezza

82 mm

profondità

35 mm

con interfaccia di comunicazione

numero massimo di punti di carica controllabili

1

corrente di carica

100 A

Produttore

Dispositivo DLB1 robusto per installazioni elettriche residenziali