Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR788/51
Cod. Produttore
788/51
Cod. EAN
8021156028078

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dispositivo comando automatico
  • Ingressi: 2
  • Serie: UR788/51
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Automazione elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Integrazione: Facile sistema
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il UR788/51 è un innovativo dispositivo di comando automatico con due ingressi, progettato per ottimizzare l'efficienza e la funzionalità in applicazioni elettriche. Questo prodotto, parte della gamma di dispositivi di automazione, offre prestazioni affidabili e una facile integrazione nel tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il UR788/51 garantisce durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel settore elettrico.

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema 1+n

funzione

commutare

Produttore

DISPOSITIVO COMM.AUTOM. 2INGR.