Descrizione del prodotto
L'Energy Data Logger F524 è un dispositivo innovativo che consente di monitorare e registrare i dati di consumo e produzione energetica. Permette di visualizzare su PC o smartphone i dati tramite pagine web accessibili con un comune browser, offrendo un controllo dettagliato fino a 10 linee energetiche distinte, inclusi consumi elettrici, acqua, gas e calore. Grazie alla registrazione a intervalli di 15 minuti, è possibile ottenere un'analisi precisa e puntuale dei consumi elettrici. Supporta la configurazione di fino a 8 fasce orarie tariffarie per una conversione economica raffinata dell'energia consumata. Il dispositivo prevede inoltre l'alloggiamento per una scheda microSD opzionale per il backup giornaliero dei dati. Alimentato tramite BUS SCS a 18-27 Vdc, con un assorbimento di 30 mA, è progettato per un funzionamento affidabile in ambienti con temperatura da 5 a 40 °C. La configurazione avviene tramite pagine web integrate nel dispositivo, con una semplice interfaccia di rete Ethernet e collegamento al BUS SCS. Il design compatto occupa un solo modulo DIN, facilitando l'integrazione negli impianti elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo per la centralizzazione dei dati di consumo energetico derivanti da un max. di 10 linee (rilevate con misuratori con toroidi F520, centrale controllo carichi art. F521 o interfaccie contaimpulsi art. 3522). I dati possono essere visualizzati tramite apposite pagine web integrate connettendo il dispositivo ad una rete LAN mediante la propria porta Ethernet. Permette la configurazione di differenti tariffe e il download dei dati. Il dispositivo è dotato di alloggiamento per microSD per un ulteriore backup dei dati registrati - 1 modulo DIN - Alimentazione da BUS 27V.