› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo blocco lucchetto aperto XT2-XT4 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066590R1
Cod. Produttore 1SDA066590R1
Cod. EAN 8015644005009

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL XT2-XT4 BL.LUCCHETTI IN APERTO
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Dispositivo Blocco Lucchetto
  • Compatibilità: XT2 e XT4
  • Installazione: Montaggio Aperto
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti in acciaio e lega rame con piombo
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un bloccaggio meccanico per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Consente il blocco per lucchetti in posizione aperta o aperto-chiuso, garantendo la sicurezza e la protezione durante le operazioni di manutenzione o intervento. Realizzato con materiali resistenti, è facile da installare e compatibile con i dispositivi ABB della gamma Tmax XT. Questo accessorio è ideale per assicurare il corretto isolamento e prevenire aperture accidentali, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN OPEN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Dispositivo blocco lucchetto aperto XT2-XT4 per impianti elettrici