› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo blocco lucchetti per interruttori Tmax XT1-XT3 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066591R1
Cod. Produttore 1SDA066591R1
Cod. EAN 8015644005016

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL XT1-XT3 BL.LUCCHETTI
  • Funzione: Dispositivo lucchetto AP./CH.
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT1 - XT3
  • Applicazione: Blocco in posizione aperta/chiusa
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • Utilizzo: Protezione sicurezza

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di bloccaggio meccanico ABB modello 1SDA066591R1 è un accessorio progettato per i circuiti di interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1 e XT3. Questo blocco a lucchetti consente di fissare il dispositivo in posizione aperta o aperto-chiuso, garantendo una maggiore sicurezza e prevenendo operazioni non autorizzate. La struttura è realizzata in materiale resistente e presenta fori per lucchetti con diametro massimo di 6-7 mm, compatibili con catene o lucchetti portatili. L'accessorio è facile da installare e si integra perfettamente con gli interruttori Tmax XT, offrendo una soluzione affidabile per il bloccaggio meccanico in ambienti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Dispositivo blocco lucchetti per interruttori Tmax XT1-XT3 uso industriale