› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Dispositivo blocco lucchetti apertura interruttori Tmax XT1-XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066589R1
Cod. Produttore 1SDA066589R1
Cod. EAN 8015644693442

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL XT1-XT3 BL.LUCCHETTI
  • Funzione: Dispositivo lucchetto aperto
  • Compatibilità: Serie Tmax XT
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Codice prodotto: AB1SDA066589R1
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Utilizzo: Blocco sicurezza interruttori

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un blocco a lucchetti per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1 e XT3 in posizione aperta. Questo accessorio di bloccaggio meccanico consente di fissare l'interruttore in posizione aperta per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il blocco è realizzato in materiale resistente e presenta un design compatto che si integra perfettamente con gli interruttori della serie Tmax XT. È dotato di fori per l'inserimento di lucchetti con diametro massimo di 6-7 mm, assicurando un bloccaggio sicuro e affidabile. Il prodotto è conforme alle specifiche tecniche ABB per accessori di sicurezza elettrica, ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di protezione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN OPEN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Dispositivo blocco lucchetti apertura interruttori Tmax XT1-XT3