› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Dispositivo antirichiusa porta per quadri elettrici automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0005
Cod. Produttore EV0005
Cod. EAN 8015646695208

Informazioni principali

  • Descrizione: Dispositivo antirichiusa
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Applicazione: Custodie per quadri BT
  • Materiale: Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Dispositivo antirichiusa porta progettato per garantire la sicurezza e l’affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una chiusura efficace delle porte di quadri e armadi elettrici, prevenendo aperture accidentali. Ideale per applicazioni in automazione industriale, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti proteggendo componenti e operatori. La sua installazione semplice e la robustezza lo rendono un componente essenziale per la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Door anti-closure device

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fermaporta

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Dispositivo antirichiusa porta per quadri elettrici automazione industriale