Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
colore calotta
rosso
tensione nominale
12 V
corpo luminoso
LED
corrente assorbita
0.25 A
tipo di corrente
AC/DC
ottica
specchio
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1BDM5 Cod. Produttore: DL1BDM5 Cod. EAN: 3389119003537
Cod. Rexel: TEDL1BLE Cod. Produttore: DL1BLE Cod. EAN: 3389110846133
Cod. Rexel: TEDL1EDMS Cod. Produttore: DL1EDMS Cod. EAN: 3389119004459
Cod. Rexel: TEDL1BEJ Cod. Produttore: DL1BEJ Cod. EAN: 3389110112665
Cod. Rexel: TEDL1BLJ Cod. Produttore: DL1BLJ Cod. EAN: 3389110846119
Cod. Rexel: TEDL1BKM4 Cod. Produttore: DL1BKM4 Cod. EAN: 3389110967678
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te