Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01522.1
Cod. Produttore
01522.1
Cod. EAN
8007352644342

Informazioni di prodotto

Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

corrente nominale

16 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

comandare LED

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

funzione commutazione

con indicatore a LED

Produttore

Dispositivo KNX 4 ingressi digitali 4 uscite relè 16A comando luci tapparelle guida DIN