Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4710
Cod. Produttore
LN4710
Cod. EAN
8005543515952

Informazioni di prodotto

  • Display 1,6” per consumi energia
  • Alimentazione BUS 27 Vdc
  • Assorbimento max 33 mA
  • Temperatura funzionamento 5-35 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Visualizza consumi elettrici e termici
  • Controllo attuatori carichi (solo F522)
  • Serie MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo con display da 1,6 pollici per la visualizzazione dei dati di consumo energetico rilevati dai misuratori di energia e per il controllo degli attuatori del sistema di gestione energia. Permette di monitorare il valore di consumo istantaneo e cumulato su base giornaliera, mensile e annuale, lo stato degli attuatori (abilitato, disabilitato, forzato) e la potenza controllata. Supporta l’identificazione della linea monitorata e il tipo di energia misurata, inclusi elettricità, riscaldamento, raffrescamento e acqua. Fornisce informazioni generiche come errori e auto-apprendimento in corso, e consente la gestione di soglie programmabili tramite menu. La visualizzazione delle informazioni avviene su più pagine selezionabili tramite apposito pulsante. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento massimo di 33 mA con retroilluminazione accesa e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 35 gradi Celsius. L’ingombro è di 2 moduli da incasso. Non è compatibile con l’interfaccia contaimpulsi art. 3522. La configurazione può essere effettuata fisicamente tramite configuratori M1 e M2 o via software MyHOME_Suite, permettendo diverse modalità di visualizzazione e monitoraggio dei consumi elettrici, termici e idrici in base alle esigenze dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo con display 1,6” per la visualizzazione dei dati di consumo di energia (rilevati dai dispositivi misuratori di energia) e per il controllo degli attuatori appartenenti al sistema Gestione energia.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Convertibile

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Display energia elettrica 1,6” compatto 2 moduli DIN per impianti elettrici