Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4710
Cod. Produttore
H4710
Cod. EAN
8005543515945

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Display 1,6” per dati consumo energia
  • Visualizza consumo giorno/mese/anno
  • Controllo attuatori sistema Gestione energia
  • Assorbimento max retroilluminazione 33 mA
  • Temperatura funzionamento 5-35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo con display da 1,6 pollici per la visualizzazione dei dati di consumo energetico rilevati dai dispositivi misuratori di energia e per il controllo degli attuatori del sistema di gestione energia. Consente di visualizzare il consumo istantaneo e cumulato giornaliero, mensile e annuale, lo stato degli attuatori (abilitato, disabilitato, forzato) e la potenza controllata (solo per dispositivo art. F522), l’identificazione della linea monitorata, il tipo di energia misurata (elettricità, riscaldamento, raffrescamento, acqua) e informazioni generiche quali errori o auto-apprendimento in corso. Gestisce soglie programmabili ed è consultabile tramite pulsante di selezione linea. Alimentato da BUS SCS a 27 Vdc, con assorbimento variabile in base alla retroilluminazione. Ha dimensioni di 2 moduli da incasso ed è progettato per un’ampia gamma di configurazioni, comprese modalità con monitoraggio di consumi elettrici, termici e idrici, con possibilità di integrazione con dispositivi quali Energy Data Logger e controllo carichi. Non compatibile con l’interfaccia contaimpulsi art. 3522. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo Axolute con display 1,6” per la visualizzazione dei dati di consumo di energia (rilevati dai dispositivi misuratori di energia) e per il controllo degli attuatori appartenenti al sistema Gestione energia.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Convertibile

altri sistemi bus

Altro

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Display energia digitale 1,6” 2 moduli per monitoraggio consumi impianti elettrici