› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Display corridoio bifacciale LED rosso 10 caratteri soffitto/parete

Cod. Rexel BTICMSV3200
Cod. Produttore CMSV3200
Cod. EAN 8005543454039

Informazioni principali

  • Display bifacciale bianco
  • 10 caratteri LED rossi
  • Segnalazione acustica 55 dBA
  • Alimentazione 27 Vdc (346020)
  • Interfaccia BUS/SCS inclusa
  • Temperatura 5-40 °C
  • Dimensioni 518x108x100 mm
  • Serie: CMSV3200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il display doppio a LED modello CMSV3200 è un dispositivo di segnalazione luminoso progettato per l'installazione in sistemi elettrici con alimentazione a 220-240 V~ e tensione di funzionamento in uscita di 18-27 Vdc. Il prodotto è caratterizzato da una struttura compatta con dimensioni di 47,5 cm di lunghezza e 3,5 cm di profondità, ideale per applicazioni che richiedono una visibilità chiara e immediata. Il display utilizza una tecnologia a LED rossi, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme per una facile lettura delle informazioni. È predisposto per il collegamento tramite cavo dati SCS BUS con una distanza massima di collegamento di 2,5 metri, assicurando un'integrazione semplice e affidabile nei sistemi di controllo. La sua installazione è facilitata da supporti dedicati che permettono un montaggio sicuro e stabile su pareti o altre superfici. Questo dispositivo è indicato per ambienti che necessitano di segnalazioni visive precise e durature, grazie alla qualità costruttiva BTicino e alla compatibilità con sistemi elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Display di corridoio bifacciale. Display alfanumerico di colore bianco a doppia faccia per consentire la visualizzazione da entrambi i lati. 10 caratteri alfanumerici di colore rosso a LED per la visualizzazione delle chiamate con indicazione di provenienza, tipologia e livello di priorità. Fissaggio a soffitto o a parete. Fornito corredato di interfaccia di collegamento al BUS ed alimentatore dedicato.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ausilio alla vendita/espositore

Display corridoio bifacciale LED rosso 10 caratteri soffitto/parete