Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH620902
Cod. Produttore
620902
Cod. EAN
4013364021914

Informazioni di prodotto

Dispersore di profondit? D20 L1500 INOX

Documentazione tecnica

Il DISPERSORE DI PROFONDIT D20 L1500 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'efficace dispersione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispersore offre prestazioni eccezionali e una lunga durata. Con un diametro di 20 mm e una lunghezza di 1500 mm, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura che possa affrontare anche le condizioni più impegnative, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di connessione

perno zigrinato

lunghezza

1500 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

tipo di profilo

tondo D=20 mm

diametro

20

Produttore

DISPERSORE DI PROFONDIT D20 L1500