Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH620151
Cod. Produttore
620151
Cod. EAN
4013364021846

Informazioni di prodotto

Dispersore di profondit? D20 L1500 Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DISPERSORE DI PROFONDIT D20 L1500 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e una durata superiori. La sua dimensione di 1500 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono una profondità significativa. Questo dispersore è perfetto per professionisti che cercano affidabilità e precisione nel loro lavoro. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e resistenza per ottenere risultati impeccabili.

tipo di connessione

perno zigrinato

lunghezza

1500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di profilo

tondo D=20 mm

diametro

20

Produttore

DISPERSORE DI PROFONDIT D20 L1500