Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42321200
Cod. Produttore
42321200
Cod. EAN
8012952032680

Informazioni di prodotto

DISCOVERY 1781 JM-TS 150 CNRL-F ARG GRA

Documentazione tecnica

DISCOVERY 1781 JM-TS150 CNRLF G9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

DISCOVERY 1781 JM-TS150 CNRLF G9007