Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42321000
Cod. Produttore
42321000
Cod. EAN
8012952022100

Informazioni di prodotto

DISCOVERY 1780 SAP-T 150 CNRL-F ARG GRA

Documentazione tecnica

DISCOVERY 1780 SAP-T150 CNRLF G9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

DISCOVERY 1780 SAP-T150 CNRLF G9007