Prodotti /

Cod. Rexel
P2VE DL1A5L00
Cod. Produttore
VE DL1A5L00
Cod. EAN
8018851293764

Informazioni di prodotto

Disco luminoso lampeggiante ? 60 mm, senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disco luminoso lampeggiante ? 60 mm, senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: Lampeggiante.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

Produttore

Disco luminoso lampeggiante 60 mm giallo IP67 alimentazione 24 Vac/dc segnalazione industriale