Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Varie Unità di Comando e Segnalazione /

Pizzato
Cod. Rexel
P2VE DL1A5L13
Cod. Produttore
VE DL1A5L13
Cod. EAN
8018851303272

Informazioni di prodotto

Disco luminoso lampeggiante ? 60 mm, con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disco luminoso lampeggiante ? 60 mm, con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: Lampeggiante.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Produttore

DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM