›

Discesa verticale 90° sinistra H75mm larghezza 150mm blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08613
Cod. Produttore 08613
Cod. EAN 8000126086133

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canale metallico
  • Serie: LC08613
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi con uscita sinistra, altezza 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente con finitura grigio/blu. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura del cablaggio in spazi ridotti, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per canalizzazioni e deviazioni precise, assicura facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica standard. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa verticale 90° sinistra H75mm larghezza 150mm blu per impianti elettrici