›

Discesa cavi 90° destra H75mm blu 300mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08625
Cod. Produttore 08625
Cod. EAN 8000126086256

Informazioni principali

  • Serie: LC08625
  • Larghezza: 300mm
  • Altezza: 75mm
  • Curva a 90°: Destra
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Discesa verticale esterna
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi con orientamento a destra, altezza 75 mm, di colore blu. Realizzata in materiale metallico resistente, è progettata per il passaggio sicuro e ordinato di cavi elettrici in impianti industriali e civili, garantendo protezione e facilità di installazione. Ideale per canalizzazioni che richiedono deviazioni angolari precise mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa cavi 90° destra H75mm blu 300mm per impianti elettrici industriali e civili