Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07592
Cod. Produttore
07592
Cod. EAN
8000126075922

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC
  • Curva a 90° sinistra
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Finitura zincata
  • Con copertura protettiva
  • Conformità CE 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa a 90 gradi per canalina elettrica, orientata verso sinistra, con altezza di 75 mm e profondità di 100 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, è progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando le deviazioni negli impianti di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni in cui è necessario un cambiamento di direzione compatto e affidabile, assicurando protezione e organizzazione dei conduttori. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa canalina elettrica 90° sinistra H75mm larghezza 100mm zincata