›

Discesa canalina elettrica 90° sinistra H75mm blu 100mm gestione cavi sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08612
Cod. Produttore 08612
Cod. EAN 8000126086126

Informazioni principali

  • Descrizione: DISCESA 90 SINISTRA H75 BLU 100
  • Angolo: 90 gradi
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Curva esterna sinistra
  • Serie: LC08612
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi per canalina elettrica, orientata verso sinistra, con altezza di 75 mm. Realizzata in materiale resistente, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Il colore blu permette un facile riconoscimento e integrazione negli impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio efficiente e protetto dei cavi in spazi ridotti o angolati, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa canalina elettrica 90° sinistra H75mm blu 100mm gestione cavi sicura