Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07594
Cod. Produttore
07594
Cod. EAN
8000126075946

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Discesa 90° sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07594
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa a 90 gradi per canalina elettrica, orientata verso sinistra, con altezza di 75 mm e profondità di 200 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo per l’installazione di impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e sicure nella distribuzione dei cavi, assicura un’efficace gestione degli spazi e un montaggio semplice e stabile. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa canalina elettrica 90° sinistra H75 mm larghezza 200 mm zincata robusta