›

Discesa canalina elettrica 90° sinistra altezza 75 mm larghezza 200 mm blu robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08614
Cod. Produttore 08614
Cod. EAN 8000126086140

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canale metallico
  • Serie: LC08614
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi per canalina elettrica, orientata verso sinistra, con altezza di 75 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, adatta per il passaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici. Il prodotto presenta una finitura di colore blu e garantisce facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione professionale di cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa canalina elettrica 90° sinistra altezza 75 mm larghezza 200 mm blu robusta