›

Discesa canalina elettrica 90° destra H75mm larghezza 150mm blu robusta professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08623
Cod. Produttore 08623
Cod. EAN 8000126086232

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08623
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi per canalina elettrica, con direzione a destra e altezza di 75 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, di colore blu, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per il passaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici in impianti professionali, facilita la gestione e la protezione del cablaggio. Progettata per integrarsi perfettamente con sistemi di canalizzazione, assicura un’installazione semplice e affidabile. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa canalina elettrica 90° destra H75mm larghezza 150mm blu robusta professionale