›

Discesa angolare 90° sinistra H75mm blu 300mm per gestione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08615
Cod. Produttore 08615
Cod. EAN 8000126086157

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08615
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa angolare a 90 gradi con orientamento a sinistra, altezza 75 mm, colore blu, lunghezza 300 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, è ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti professionali, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo accessorio è pensato per facilitare il collegamento e la distribuzione dei cavi in spazi ridotti o angolati, assicurando un’installazione efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa angolare 90° sinistra H75mm blu 300mm per gestione cavi elettrici professionale