›

Discesa 90° sinistra verticale H50x150mm metallo galvanizzato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06563
Cod. Produttore 06563
Cod. EAN 8000126065633

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Angolo: 90° sinistra
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Discesa verticale esterna
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi orientata a sinistra, realizzata in metallo resistente per garantire durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Progettata per un’altezza di 50 mm e una profondità di 150 mm, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi all’interno dei sistemi di canalizzazione. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e compatte nella distribuzione elettrica, con finitura robusta adatta a contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Discesa 90° sinistra verticale H50x150mm metallo galvanizzato per impianti elettrici