›

Discesa 90° sinistra in lamiera blu H75 per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08611
Cod. Produttore 08611
Cod. EAN 8000126086119

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90 sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canale metallico
  • Serie: LC08611
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi sinistra in lamiera metallica verniciata di colore blu, con altezza di 75 mm. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, questa discesa offre robustezza e facilità di installazione, ideale per impianti elettrici professionali. La finitura resistente assicura durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto curato e funzionale. Descrizione del produttore: Vertical Outside Left 90 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa 90° sinistra in lamiera blu H75 per impianti elettrici professionali