›

Discesa 90° destra verticale H75mm blu 200mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08624
Cod. Produttore 08624
Cod. EAN 8000126086249

Informazioni principali

  • Angolo 90° destro con coperchio
  • Larghezza 200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Colore Blu brillante
  • Serie LC08624
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi destra con altezza di 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica, offre un'ottima protezione e facilità di installazione. Il colore blu contraddistingue il prodotto, rendendolo facilmente identificabile all'interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e affidabili nel percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa 90° destra verticale H75mm blu 200mm per canalizzazione elettrica