›

Discesa 90° destra metallo zincato H50mm larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06574
Cod. Produttore 06574
Cod. EAN 8000126065749

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC06574
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi destra in metallo zincato, con altezza di 50 mm e profondità di 200 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici, offre robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili, facilita il passaggio ordinato dei conduttori mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Base, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Discesa 90° destra metallo zincato H50mm larghezza 200mm per impianti elettrici industriali e civili