›

Discesa 90° destra metallo zincato blu H75mm larghezza 100mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08622
Cod. Produttore 08622
Cod. EAN 8000126086225

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Serie: LC08622
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi destra in metallo zincato, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire un'efficiente deviazione e protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per l’organizzazione e la distribuzione ordinata dei cablaggi, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa 90° destra metallo zincato blu H75mm larghezza 100mm per impianti elettrici industriali e civili